{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 68300J | |
hålavstånd e | 26 mm | |
Hålavstånd f | 19,5-29,5 mm | |
hål ⌀ d | 5,6 mm | |
spännhöjd H | 28 mm | |
spännkraft P1 | 1 600 N | |
spännkraft P2 | 3 000 N | |
totalhöjd | 51 mm | |
totallängd | 224 mm | |
kontaktskruv | M6×50 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikkelkode | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Manufacturer number | 557935 |