{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 4 | |
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min | 41 mm | |
| Min. siła mocowania F | 3 500 N | |
| maks. siła mocowania F | 8 000 N | |
| Średnica otworu | 8,5 mm | |
| Min. rozstaw otworów k | 29 mm; 41 mm | |
| Maks. rozstaw otworów k | 41 mm; 43 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M10×76 | |
| Rodzaj produktu | Dociski poziome szybkomocujące | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Długość całkowita L | 329 mm | |
| Wysokość całkowita H | 77 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 376615 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008147 | |
| Numer producenta | 557339 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |