Clamp with plastic cap, complete

Nr art.: 376555
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
Długość L 80 mm
Szerokość B 44 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 15 mm
Szerokość rowka a 10 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 30,5 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 32 mm
Długość śruby mocującej 80 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące M10
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376555
EAN / GTIN 4020772100285
Numer producenta 376555
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping iron with plastic cap, complete, with DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B and captive U-piece, tempered steel burnished.

Cecha szcz.:

  • Groove: 10
  • With clamping screw: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30.5
  • A1: 32.0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • Weight: 349 g