• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett

Artikel-Nr.: 376555
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 80 mm
Breite B 44 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 15 mm
Breite Nut a 10 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 30,5 mm
Abstand Spitze zur Nut e 32 mm
Länge Spannschraube 80 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M10
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376555
EAN / GTIN 4020772100285
Herstellernummer 376555
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B und unverlierbarem U-Stück, Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 10
  • mit Spannschraube: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30,5
  • A1: 32,0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • Gewicht: 349 g