Barra di serraggio con tappo in plastica, completa

Codice art.: 376555
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 80 mm
Larghezza B 44 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 15 mm
Larghezza scanalatura a 10 mm
Distanza punta - fine scanalatura e 30,5 mm
Distanza punta - scanalatura e 32 mm
Lunghezza vite di serraggio 80 mm
Normativa DIN 6315 B
Viti di serraggio M10
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376555
EAN / GTIN 4020772100285
Codice del produttore 376555
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ferro di serraggio con tappo in plastica, completo, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B e pezzo a U prigioniero, acciaio temprato brunito.

Proprietà:

  • Scanalatura: 10
  • Con vite di serraggio: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30,5
  • A1: 32,0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • peso: 349 g