{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 80 mm | |
| Lăţime B | 44 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 0 mm | |
| Înălţimea max. de prindere h | 15 mm | |
| Lățime canelură a | 10 mm | |
| Distanţă vârf și capăt canelură e | 30,5 mm | |
| Distanţă vârf și canelură e | 32 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 80 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Şuruburi de strângere | M10 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 376555 | |
| EAN / GTIN | 4020772100285 | |
| Număr producător | 376555 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |