Barre de serrage avec capuchon en plastique, complète

Réf.: 376555
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 80 mm
Largeur B 44 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 15 mm
Largeur rainure a 10 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 30,5 mm
Ecartement pointe/rainure e 32 mm
Longueur vis de serrage 80 mm
Norme DIN 6315 B
Vis de serrage M10
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 376555
EAN / GTIN 4020772100285
Réf. fabricant 376555
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Fer de serrage avec capuchon en plastique, complet, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B et pièce en U captif, acier trempé bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 10
  • Avec vis de serrage: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30,5
  • A1: 32,0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • Poids: 349 g