Spændestang med plastikhætte, komplet

Art.-nr.: 376555
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 80 mm
Bredde B 44 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. h 15 mm
Bredde, rille a 10 mm
Afstand, spids til notende e 30,5 mm
Afstand, spids til not e 32 mm
Længde, spændeskrue 80 mm
Standard DIN 6315 B
Spændeskruer M10
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376555
EAN/GTIN 4020772100285
Producentnummer 376555
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændejern med plastlåg, komplet, med din 787, din 6340, din 6330 B og fastgjort U-stykke, hærdet stål bruneret.

Egenskab:

  • Rille: 10
  • Med spændeskrue: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30,5
  • A1: 32,0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • Vægt: 349 g