Barra de sujeción con tapa de plástico, completa

Número de artículo: 376555
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 80 mm
Anchura B 44 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 15 mm
Ancho de ranura a 10 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 30,5 mm
Distancia punta para ranura e 32 mm
Longitud tornillo de amarre 80 mm
Norma DIN 6315 B
Tornillo de amarre M10
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 376555
EAN / GTIN 4020772100285
Número del fabricante 376555
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Hierro de sujeción con tapa de plástico, completo, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B y pieza en U cautiva, acero templado bruñido.

Característica:

  • Ranura: 10
  • Con tornillo de sujeción: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30,5
  • A1: 32,0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • Peso: 349 g