Upínací tyč s plastovou koncovkou, kompletní

Artiklové číslo: 376555
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 80 mm
Šířka B 44 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 15 mm
Šířka drážky a 10 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 30,5 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 32 mm
Délka upínacího šroubu 80 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M10
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376555
EAN / GTIN 4020772100285
Číslo výrobce 376555
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací žehlička s plastovým uzávěrem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B a uchoponým u -kusem, kalená ocel.

Charakteristika:

  • Drážka: 10
  • S upínací šroub: M10x10x80
  • H1 *: 0-15
  • B1: 11
  • B2: 44
  • L: 80
  • A: 30,5
  • A1: 32,0
  • E1: 30
  • E2: 19
  • hmotnost: 349 g