Clamp with nose, closed

Nr art.: 376285
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 500 mm
Szerokość 26 mm
Wysokość 50 mm
Wysokość odsadzenia 43 mm
Min. wysokość mocowania 83 mm
Maks. wysokość mocowania 370 mm
Długość rowka 56 mm
Szerokość rowka 70 mm
Norma DIN 6315 GN
Śruby mocujące M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376285
EAN / GTIN 4020772376284
Numer producenta 376285
Numer L L30130 847
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bar with nose, closed, infinitely adjustable, tempered and painted, with closed slot for use with rotating workpieces

Cecha szcz.:

  • B1: 26
  • L: 500
  • for
    Insert screw
    metr.: M24
  • for
    Insert screw
    inch: 1
  • A: 50
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 370
  • L3: 56
  • Weight: 8937 g