Bară de prindere cu nas, închisă

Cod articol.: 376285
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 500 mm
Lăţime 26 mm
Înălţime 50 mm
Înălțimea decalajului 43 mm
Înălțime de strângere min. 83 mm
Înălţimea max. de prindere 370 mm
Lungime canelură 56 mm
Lățime canelură 70 mm
Standard DIN 6315 GN
Şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 376285
EAN / GTIN 4020772376284
Număr producător 376285
L-Număr L30130 847
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere cu nas, închisă, reglabilă la infinit, călită și vopsită, cu fantă închisă pentru utilizarea cu piese rotative

Caracteristică:

  • B1: 26
  • L: 500
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M24
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 1
  • A: 50
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 370
  • L3: 56
  • greutate: 8937 g