{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 500 mm | |
| Širina | 26 mm | |
| Višina | 50 mm | |
| Višina upognjenega dela | 43 mm | |
| Upogibna višina min. | 83 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 370 mm | |
| Dolžina utora | 56 mm | |
| Širina utor | 70 mm | |
| Standard | DIN 6315 GN | |
| Vpenjalni vijaki | M24 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 376285 | |
| EAN/GTIN | 4020772376284 | |
| Številka proizvajalca | 376285 | |
| L-število | L30130 847 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |