Barra de sujeción con nariz, cerrada

Número de artículo: 376285
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 500 mm
Anchura 26 mm
Altura 50 mm
Altura acodado 43 mm
Altura de sujeción mín. 83 mm
Altura de sujeción máx. 370 mm
Longitud de la ranura 56 mm
Ancho de ranura 70 mm
Norma DIN 6315 GN
Tornillo de amarre M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 376285
EAN / GTIN 4020772376284
Número del fabricante 376285
Número L L30130 847
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con nariz, cerrada, infinitamente ajustable, templada y pintada, con ranura cerrada para su uso con piezas giratorias

Característica:

  • B1: 26
  • L: 500
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M24
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1
  • A: 50
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 370
  • L3: 56
  • Peso: 8937 g