Spændestang med næse, lukket

Art.-nr.: 376285
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde 500 mm
Bredde 26 mm
Højde 50 mm
Højde, forkrøppet 43 mm
Spændhøjde, min. 83 mm
Spændehøjde maks. 370 mm
Længde, rille 56 mm
Bredde, rille 70 mm
Standard DIN 6315 GN
Spændeskruer M24
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376285
EAN/GTIN 4020772376284
Producentnummer 376285
L-nummer L30130 847
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang med næse, lukket, trinløs indstillelig, hærdet og malet, med lukket slids til brug ved roterende emner

Egenskab:

  • B1: 26
  • L: 500
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M24
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 1
  • A: 50
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 370
  • L3: 56
  • Vægt: 8937 g