{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 500 mm | |
| Largeur | 26 mm | |
| Hauteur | 50 mm | |
| Hauteur courbure | 43 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 83 mm | |
| Hauteur serrage max. | 370 mm | |
| Longueur rainure | 56 mm | |
| Largeur rainure | 70 mm | |
| Norme | DIN 6315 GN | |
| Vis de serrage | M24 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 376285 | |
| EAN / GTIN | 4020772376284 | |
| Réf. fabricant | 376285 | |
| Article hors catalogue | L30130 847 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |