• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Nase, geschlossen

Artikel-Nr.: 376285
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 500 mm
Breite 26 mm
Höhe 50 mm
Höhe Kröpfung 43 mm
Spannhöhe min. 83 mm
Spannhöhe max. 370 mm
Länge Nut 56 mm
Breite Nut 70 mm
Norm DIN 6315 GN
Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376285
EAN / GTIN 4020772376284
Herstellernummer 376285
L-Nummer L30130 847
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Nase, geschlossen, stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken

Merkmal:

  • B1: 26
  • L: 500
  • für
    Spannschraube
    metr.: M24
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1
  • A: 50
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 370
  • L3: 56
  • Gewicht: 8937 g