Zacisk z występem, zamknięty

Nr art.: 376186
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 400 mm
Szerokość B 22 mm
Wysokość H 50 mm
Wysokość odsadzenia H2 60 mm
Głębokość przesunięcia A2 35 mm
Maks. wysokość mocowania h 68 mm
Długość rowka f 45 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 300 mm
Norma DIN 6315 GN
Śruby mocujące M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376186
EAN / GTIN 4020772376185
Numer producenta 376186
Numer L L30130 646
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk z noskiem, zamknięty, z płynną regulacją, poddany obróbce cieplnej i lakierowany, z zamkniętą szczeliną do stosowania przy obrabianiu elementów obracających się

Cecha szcz.:

  • B1: 22
  • L: 400
  • do
    śruby mocującej
    metrycznej.: M20 M22
  • do
    śruby mocującej w
    calach: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 300
  • L3: 45
  • Masa: 5995 g