Barre de serrage avec bec, fermée

Réf.: 376186
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 400 mm
Largeur B 22 mm
Hauteur H 50 mm
Hauteur courbure H2 60 mm
Profondeur d’épaulement A2 35 mm
Hauteur serrage max. h 68 mm
Longueur rainure f 45 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 300 mm
Norme DIN 6315 GN
Vis de serrage M20; M22
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 376186
EAN / GTIN 4020772376185
Réf. fabricant 376186
Article hors catalogue L30130 646
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage avec bec, fermée, réglable en continu, trempée et peinte, avec fente fermée pour une utilisation avec des pièces rotatives

Caractéristique(s):

  • B1: 22
  • L: 400
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M20 M22
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 300
  • L3: 45
  • Poids: 5995 g