{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 400 mm | |
| Šířka B | 22 mm | |
| Výška H | 50 mm | |
| Výška zalomení H2 | 60 mm | |
| Hloubka paty A2 | 35 mm | |
| Upínací výška maximální h | 68 mm | |
| Délka drážky f | 45 mm | |
| Vzdálenost hrotu od konce drážky e | 300 mm | |
| Norma | DIN 6315 GN | |
| Upínací šrouby | M20; M22 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 376186 | |
| EAN / GTIN | 4020772376185 | |
| Číslo výrobce | 376186 | |
| L-číslo | L30130 646 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |