Barra de sujeción con nariz, cerrada

Número de artículo: 376186
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 400 mm
Anchura B 22 mm
Altura H 50 mm
Altura acodado H2 60 mm
Profundidad de escalón A2 35 mm
Altura de sujeción máx. h 68 mm
Longitud de la ranura f 45 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 300 mm
Norma DIN 6315 GN
Tornillo de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 376186
EAN / GTIN 4020772376185
Número del fabricante 376186
Número L L30130 646
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con nariz, cerrada, infinitamente ajustable, templada y pintada, con ranura cerrada para su uso con piezas giratorias

Característica:

  • B1: 22
  • L: 400
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M20 M22
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 300
  • L3: 45
  • Peso: 5995 g