Spændestang med næse, lukket

Art.-nr.: 376186
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 400 mm
Bredde B 22 mm
Højde H 50 mm
Højde, forkrøppet H2 60 mm
Ansatsdybde A2 35 mm
Spændehøjde maks. h 68 mm
Længde, rille f 45 mm
Afstand, spids til notende e 300 mm
Standard DIN 6315 GN
Spændeskruer M20; M22
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376186
EAN/GTIN 4020772376185
Producentnummer 376186
L-nummer L30130 646
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang med næse, lukket, trinløs indstillelig, hærdet og malet, med lukket slids til brug ved roterende emner

Egenskab:

  • B1: 22
  • L: 400
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M20 M22
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 300
  • L3: 45
  • Vægt: 5995 g