Bară de prindere cu nas, închisă

Cod articol.: 376186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 400 mm
Lăţime B 22 mm
Înălţime H 50 mm
Înălțimea decalajului H2 60 mm
Adâncimea tocului A2 35 mm
Înălţimea max. de prindere h 68 mm
Lungime canelură f 45 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 300 mm
Standard DIN 6315 GN
Şuruburi de strângere M20; M22
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 376186
EAN / GTIN 4020772376185
Număr producător 376186
L-Număr L30130 646
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere cu nas, închisă, reglabilă la infinit, călită și vopsită, cu fantă închisă pentru utilizarea cu piese rotative

Caracteristică:

  • B1: 22
  • L: 400
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M20 M22
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 300
  • L3: 45
  • greutate: 5995 g