{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 400 mm | |
| Širina B | 22 mm | |
| Višina H | 50 mm | |
| Višina upognjenega dela H2 | 60 mm | |
| Globina previsa A2 | 35 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 68 mm | |
| Dolžina utora f | 45 mm | |
| Razdalja med konico in koncem utora e | 300 mm | |
| Standard | DIN 6315 GN | |
| Vpenjalni vijaki | M20; M22 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 376186 | |
| EAN/GTIN | 4020772376185 | |
| Številka proizvajalca | 376186 | |
| L-število | L30130 646 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |