{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 400 mm | |
| Breite B | 22 mm | |
| Höhe H | 50 mm | |
| Höhe Kröpfung H2 | 60 mm | |
| Absatztiefe A2 | 35 mm | |
| Spannhöhe max. h | 68 mm | |
| Länge Nut f | 45 mm | |
| Abstand Spitze zum Nutende e | 300 mm | |
| Norm | DIN 6315 GN | |
| Spannschrauben | M20; M22 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 376186 | |
| EAN / GTIN | 4020772376185 | |
| Herstellernummer | 376186 | |
| L-Nummer | L30130 646 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |