Clamp with nose, closed

Nr art.: 376160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 315 mm
Szerokość 22 mm
Wysokość 40 mm
Wysokość przesunięcia 35 mm
Głębokość przesunięcia 60 mm
Szerokość szczeliny 68 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka 220 mm
Odległość od wierzchołka do rowka 45 mm
Norma DIN 6315 C
Śruby mocujące 3/4; M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376160
EAN / GTIN 4020772376161
Numer producenta 376160
Numer L L30130 761
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bar with nose, closed, infinitely adjustable, tempered and painted, with closed slot for use with rotating workpieces

Cecha szcz.:

  • B1: 22
  • L: 315
  • for
    Insert screw
    metr.: M20 M22
  • for
    Insert screw
    inch: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 220
  • L3: 45
  • Weight: 3810 g