{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 315 mm | |
| Lăţime | 22 mm | |
| Înălţime | 40 mm | |
| Înălțimea tocului | 35 mm | |
| Adâncimea tocului | 60 mm | |
| Lățime fantă | 68 mm | |
| Distanţă vârf și capăt canelură | 220 mm | |
| Distanţă vârf și canelură | 45 mm | |
| Standard | DIN 6315 C | |
| Şuruburi de strângere | 3/4; M20; M22 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 376160 | |
| EAN / GTIN | 4020772376161 | |
| Număr producător | 376160 | |
| L-Număr | L30130 761 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |