Barra de sujeción con nariz, cerrada

Número de artículo: 376160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 315 mm
Anchura 22 mm
Altura 40 mm
Altura de escalón 35 mm
Profundidad de escalón 60 mm
Ancho de ranura 68 mm
Distancia punta para extremo de ranura 220 mm
Distancia punta para ranura 45 mm
Norma DIN 6315 C
Tornillo de amarre 3/4; M20; M22
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 376160
EAN / GTIN 4020772376161
Número del fabricante 376160
Número L L30130 761
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con nariz, cerrada, infinitamente ajustable, templada y pintada, con ranura cerrada para su uso con piezas giratorias

Característica:

  • B1: 22
  • L: 315
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M20 M22
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 220
  • L3: 45
  • Peso: 3810 g