Upínací tyč s nosem, uzavřená

Artiklové číslo: 376160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 315 mm
Šířka 22 mm
Výška 40 mm
Výška paty 35 mm
Hloubka paty 60 mm
Šířka zářezu 68 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky 220 mm
Vzdálenost hrotu od drážky 45 mm
Norma DIN 6315 C
Upínací šrouby 3/4; M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376160
EAN / GTIN 4020772376161
Číslo výrobce 376160
L-číslo L30130 761
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč s nosem, uzavřená, plynule nastavitelná, temperovaná a lakovaná, s uzavřeným drážkou pro použití s rotujícími obrobky

Charakteristika:

  • B1: 22
  • L: 315
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M20 M22
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 220
  • L3: 45
  • hmotnost: 3810 g