• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Nase, geschlossen

Artikel-Nr.: 376160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 315 mm
Breite 22 mm
Höhe 40 mm
Absatzhöhe 35 mm
Absatztiefe 60 mm
Breite Schlitz 68 mm
Abstand Spitze zum Nutende 220 mm
Abstand Spitze zur Nut 45 mm
Norm DIN 6315 C
Spannschrauben 3/4; M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376160
EAN / GTIN 4020772376161
Herstellernummer 376160
L-Nummer L30130 761
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Nase, geschlossen, stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken

Merkmal:

  • B1: 22
  • L: 315
  • für
    Spannschraube
    metr.: M20 M22
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 220
  • L3: 45
  • Gewicht: 3810 g