{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza | 315 mm | |
| Larghezza | 22 mm | |
| Altezza | 40 mm | |
| Altezza spalla | 35 mm | |
| Profondità spalla | 60 mm | |
| Larghezza fessura | 68 mm | |
| Distanza punta - fine scanalatura | 220 mm | |
| Distanza punta - scanalatura | 45 mm | |
| Normativa | DIN 6315 C | |
| Viti di serraggio | 3/4; M20; M22 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 376160 | |
| EAN / GTIN | 4020772376161 | |
| Codice del produttore | 376160 | |
| Numero-L | L30130 761 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |