Vpenjalna palica z nosom, zaprta

Št. art.: 376160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 315 mm
Širina 22 mm
Višina 40 mm
Višina previsa 35 mm
Globina previsa 60 mm
Širina reža 68 mm
Razdalja med konico in koncem utora 220 mm
Razdalja med konico in utorom 45 mm
Standard DIN 6315 C
Vpenjalni vijaki 3/4; M20; M22
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376160
EAN/GTIN 4020772376161
Številka proizvajalca 376160
L-število L30130 761
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica z nosom, zaprta, brezstopenjsko nastavljiva, kaljena in pobarvana, z zaprto režo za uporabo z vrtljivimi obdelovanci

Lastnosti:

  • B1: 22
  • L: 315
  • za
    Vpenjalni vijak
    merilnik: M20 M22
  • za
    Vpenjalni vijak
    colske mere: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 220
  • L3: 45
  • Masa: 3810 g