{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 315 mm | |
| Largeur | 22 mm | |
| Hauteur | 40 mm | |
| Hauteur d’épaulement | 35 mm | |
| Profondeur d’épaulement | 60 mm | |
| Largeur fente | 68 mm | |
| Ecartement pointe/extrémité de rainure | 220 mm | |
| Ecartement pointe/rainure | 45 mm | |
| Norme | DIN 6315 C | |
| Vis de serrage | 3/4; M20; M22 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 376160 | |
| EAN / GTIN | 4020772376161 | |
| Réf. fabricant | 376160 | |
| Article hors catalogue | L30130 761 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |