Clemă ”crocodil”, completă cu din 6379

Cod articol.: 375964
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Krokodil
Denumirea producătorului Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 50 mm
Forță de strângere max. 75 kN
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 375964
EAN / GTIN 4020772375966
Număr producător 375964
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clema crocodil, completa cu din 6379, cu surub din 6379, masina de spalat din 6340 si piulita din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 25
  • Şurub de strângere
    DIN 6379
    : M24x200
  • Extensie suport
    6312V
    : -
  • Forță de strângere max.*: 75kN
  • H1: 0-50
  • Greutate: 4374 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x l: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17