{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Krokodil | |
| Herstellerbezeichnung | Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379 | |
| Spannhöhe min. | 0 mm | |
| Spannhöhe max. h | 50 mm | |
| Spannkraft max. | 75 kN | |
| Produktart | Spannpratze |
| Artikelnummer | 375964 | |
| EAN / GTIN | 4020772375966 | |
| Herstellernummer | 375964 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |