Element pryzmatyczny 120°

Nr art.: 375584
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 148 mm
Szerokość pojedynczego bloku 47 mm
Wysokość pojedynczego bloku 100 mm
masa pojedynczego bloku 3,96 kg
Liczba powierzchni przyłożenia 3
Z kątownikiem tak
Materiał stal
Właściwości hartowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Numer producenta 375584
Numer L L30130 580
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element pryzmatyczny 120°, hartowany i oksydowany.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 16
  • 2R: 100
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • Masa: 3960 g