Prismă partea 120°

Cod articol.: 375584
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs prismă
Lungime bloc individual 148 mm
Lăţime bloc individual 47 mm
Înălţime bloc individual 100 mm
Greutate bloc individual 3,96 kg
Numărul suprafețelor de contact 3
Cu unghi da
Material oțel
Caracteristici călit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Număr producător 375584
L-Număr L30130 580
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Prismă partea 120°, călită și lustruită.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • 2R: 100
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • greutate: 3960 g