Prisma část 120°

Artiklové číslo: 375584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 148 mm
Šířka jednotlivého bloku 47 mm
Výška jednotlivého bloku 100 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 3,96 kg
Počet dosedacích ploch 3
S úhlem ano
Materiál ocel
Vlastnosti kalené
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Číslo výrobce 375584
L-číslo L30130 580
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prism část 120°, temperováno a leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • 2R: 100
  • Š: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • hmotnost: 3960 g