• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismenteil 120°

Artikel-Nr.: 375584
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prisma
Länge Einzelblock 148 mm
Breite Einzelblock 47 mm
Höhe Einzelblock 100 mm
Gewicht Einzelblock 3,96 kg
Anzahl Auflageflächen 3
mit Winkel ja
Material Stahl
Eigenschaften gehärtet
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Herstellernummer 375584
L-Nummer L30130 580
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Prismenteil 120°, vergütet und brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • 2R: 100
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • Gewicht: 3960 g

Services & Produktberater