Prisma parte 120°

Número de artículo: 375584
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 148 mm
Anchura bloque individual 47 mm
Altura bloque individual 100 mm
Peso bloque individual 3,96 kg
Número de superficies de contacto 3
Con ángulo sí
Material acero
Características material endurecido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Número del fabricante 375584
Número L L30130 580
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Prisma parte 120°, templado y bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • 2R: 100
  • An: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • Peso: 3960 g