Parte prisma 120°

Codice art.: 375584
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto prisma
Lungh. magnete singolo 148 mm
Largh. magnete singolo 47 mm
Alt. magnete singolo 100 mm
Peso prisma singolo 3,96 kg
Numero di superfici di appoggio 3
Con angolo sì
Materiale acciaio
Caratteristiche es. temprata
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Codice del produttore 375584
Numero-L L30130 580
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prisma a 120°, temperato e brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • 2R: 100
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • peso: 3960 g