Prisme del 120

Art.-nr.: 375584
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype prisme
Længde, enkeltblok 148 mm
Bredde, enkeltblok 47 mm
Højde, enkeltblok 100 mm
Vægt, enkeltblok 3,96 kg
Antal kontaktflader 3
Med vinkel ja
Materiale stål
Egenskaber hærdet
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375584
EAN/GTIN 4020772375584
Producentnummer 375584
L-nummer L30130 580
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Prisme del 120 grader, tempereret og bruneret.

Egenskab:

  • Størrelse: 16
  • 2R: 100
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • Vægt: 3960 g