Prisme partie 120°

Réf.: 375584
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit prisme
Longueur bloc individuel 148 mm
Largeur bloc individuel 47 mm
Hauteur bloc individuel 100 mm
Poids bloc individuel 3,96 kg
Nombre de surfaces d’appui 3
Avec angle oui
Matériau acier
Caractéristiques trempage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 375584
EAN / GTIN 4020772375584
Réf. fabricant 375584
Article hors catalogue L30130 580
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Prisme partie 120°, trempée et brunie.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • 2R: 100
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 33
  • F2: 33
  • G: M6
  • H2: 100
  • H3: 44
  • H4: 5,5
  • L: 148
  • L1: 24
  • L2: 74
  • L3: 44
  • L4: -
  • ØS: 17,5
  • ØS1: 26
  • Poids: 3960 g