{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Rozwartość klucza s | 18 mm | |
| Wymiar e | 20,03 mm | |
| Wysokość całkowita h | 18 mm | |
| Wersja | Z kołnierzem | |
| Średnica kołnierza d1 | 25 mm | |
| Wysokość kołnierza a | 4 mm | |
| Rozmiar gwintu d | M12 | |
| Skok gwintu P | 1,75 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Norma | DIN 6330 | |
| Kształt nakrętki | 6-kątny |
| Numer artykułu | 375386 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515013567 | |
| Numer producenta | 375386 M12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |