{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jednotka velikosti klíče | Metrické | |
| Rozměr klíče s | 18 mm | |
| Rohový rozměr e | 20,03 mm | |
| Výška celková h | 18 mm | |
| Provedení | S lemem / přírubou | |
| Průměr nákružku/příruby d1 | 25 mm | |
| Výška nákružku/příruby a | 4 mm | |
| Rozměr závitu d | M12 | |
| Stoupání závitu P | 1,75 mm | |
| Druh produktu | Matice | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Norma | DIN 6330 | |
| Tvar matice | Šestihran |
| Katalogové číslo | 375386 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515013567 | |
| Číslo výrobce | 375386 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |