Nakrętki wysokie, Sprawdziany do gwintu UNF: M10

Nr art.: 375386 M10
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
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 16 mm
Wymiar e 17,77 mm
Wysokość całkowita h 15 mm
Wersja Z kołnierzem
Średnica kołnierza d1 22 mm
Wysokość kołnierza a 4 mm
Rozmiar gwintu d M10
Skok gwintu P 1,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN 6330
Kształt nakrętki 6-kątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375386 M10
EAN / GTIN 4069515013543
Numer producenta 375386 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 375360 G.