Ecrou, Filetage: M12

Réf.: 375386 M12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
381 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Unité d’ouverture de clé système métrique
Taille de filetage d M12
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO

Identification et classification

Référence article 375386 M12
EAN / GTIN 4069515013567
Réf. fabricant 375386 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.