Piuliţă înaltă, Filet: M12

Cod articol.: 375386 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 18 mm
Dimensiune pe colţ e 20,03 mm
Înălţimea totală h 18 mm
Execuție Cu guler / flanșă
Guler/flanșă diametru d1 25 mm
Guler/flanșă înălțime a 4 mm
Dimensiunea filetului d M12
Pasul filetului P 1,75 mm
Tip produs Piuliţă
Tip de filet Filet standard metric ISO
Standard DIN 6330
Forma piuliței Hexagon

Identificare și clasificare

Cod articol 375386 M12
EAN / GTIN 4069515013567
Număr producător 375386 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice cod 375355 D sau cod 375360 G.