{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Rozwartość klucza s | 24 mm | |
| Wymiar e | 26,75 mm | |
| Wysokość całkowita h | 24 mm | |
| Wersja | Z kołnierzem | |
| Średnica kołnierza d1 | 31 mm | |
| Wysokość kołnierza a | 5 mm | |
| Rozmiar gwintu d | M16 | |
| Skok gwintu P | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Norma | DIN 6330 | |
| Kształt nakrętki | 6-kątny |
| Numer artykułu | 375386 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515013598 | |
| Numer producenta | 375386 M16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |