Podkładki, do gwintu: M6

Nr art.: 375340 M6
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
280 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia hartowana; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Podkładka
Średnica zewnętrzna d2 17 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 6,4 mm
Do rozmiaru gwintu M6
Grubość s 3 mm
Norma DIN 6340
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Numer producenta 82818
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:

DIN 6340